Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Monture en U réglable pour rouleaux à peindre avec barre réglable

Monture en U réglable pour rouleaux à peindre

Art. N° 0693012115

EAN 4056807790428

Prix affichés aux clients après connexion
Monture en U réglable pour rouleaux à peindre avec barre réglable

Art. N° 0693012115
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
Support en U de haute qualité pour rouleau de peinture à enduire et pour revêtement d'étanchéité d'une longueur de 400–600 mm

Peut être associée à une tige télescopique


  • Le trou dans le manche en plastique permet l'association à une tige télescopique, pour une utilisation dans les endroits difficiles d'accès


Longue durée de vie


  • Le support en acier zingué galvanisé assure une longue durée de vie.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur de rouleau min.

400 mm

Largeur de rouleau max.

600 mm

Diamètre de câble

8 mm

Longueur

310 mm

Largeur

425 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manche télescopique pour monture de rouleau à peindre Avec système de blocage

TELEPLE-SAFE-(80-130CM)

Tige d'extension télescopique de haute qualité avec bouchon de verrouillage pour monture de rouleau à peindre