Monture de scie à métaux en métal
Monture de scie à métaux légère et maniable
CADRE DE SCIE EN MÉTAL PRO
Art. N° 071464 02
EAN 4011231720403
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Très légère, très robuste et extrêmement résistante aux rayures
Monture métallique fabriquée à partir d'un tube métallique revêtu par poudre
Bon guidage de lame
Manche pistolet en aluminium revêtu par poudre
Usage universel
6 positions de lame de scie réglables
Tension et remplacement rapides de la lame
Lame de scie serrée avec le système d'attache rapide dans la poignée
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur de feuille | 300 mm |
Longueur (L) | 400 mm |
Hauteur | 140 mm |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!