Montagevloeistof
Bevestigingsvloeistof voor lakbeschermingsfolie
MONTAGEVLOEISTOF-LAKBESCHERMFOLIE-500ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/gebruik. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie biedt of optreedt als een raadgevende dienst, wordt deze dienst geleverd met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen reikwijdte van diensten valt of wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
1. Würth-lakbeschermfolie in het juiste formaat knippen. Bij kentekenplaatverlichting, sleutelgaten, mistlampen enz. de juiste vorm uitknippen. Uitsparing voor kentekenplaatverlichting enz. eerst beplakken, met een stift de uitsparing op de lakbeschermfolie markeren, lakbeschermfolie lostrekken, gemarkeerde uitsparing met de schaar uitknippen.
2. Rugpapier verwijderen. De plakzijde en de het te beplakken lakoppervlak royaal bevochtigen met Würth-montagevloeistof (spuitflesje). Lakbeschermfolie op zijn plaats brengen. De folie kan zonder te vervormen om krommingen en rondingen worden getrokken. Met een rakel in overlappende banen van binnen naar buiten montagevloeistof wegstrijken.
3. Mochten er water- of luchtbellen achterblijven, lakbeschermfolie zover als nodig is lostrekken, opnieuw met montagevloeistof besproeien en procedure herhalen. Eventueel aanwezige plooien met heteluchtblazer licht verwarmen en met de rakel gladstrijken.
Chemische basis | Water en alcohol |
Dichtheid | 1 g/cm³ |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Verpakking | Sproeifles |
Inhoud | 500 ml |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!