Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Montagetoebehoren voor 3D scharnieren

Montagetoebehoren 3D scharnieren 3 bouten 16mm set

Art.-nr. 0688392060

EAN 4050382489418

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Montagetoebehoren voor 3D scharnieren

Art.-nr. 0688392060
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
Voor 16 mm scharnier met 3 pennen aan het kozijndeel

Montagetoebehoren voor 3D scharnieren van Ø16 mm


Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Blank

Geschikt voor banddiameter

16 mm

Inclusief Montagetoebehoren voor 3D scharnieren:
Inbussleutel, binnenzeskant Met zijopname
1 x
Inbussleutel, binnenzeskant Met zijopname

SCHROEVENDRAAIER-TGREEP-BIN6KT-4MM

Omschrijving:
4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW4-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
4 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor DIN 340 HSS type RN
1 x
Spiraalboor DIN 340 HSS type RN

SPIRAALBOOR-MET-LANG-DIN340-HSS-D7,0MM

Omschrijving: HSS metaalboor voor het boren van diepe gaten in staal tot 850 N/mm² en in gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
Aanslagring
1 x
Aanslagring

STOPRG-F.DRLJIG-(ZN)-(HNGE-16MM)

Hoeveelheid: 1 x
2 x
Boormal

DRLJIG-F.LEAFDRLJIG-(HNGE-D16MM)

Omschrijving: Voor 3D scharnieren met 3 pennen, 16 mm
Hoeveelheid: 2 x