Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Montagetoebehoren voor 3D scharnieren

Montagetoebehoren 3D scharnieren 2 bouten 16mm set

Art.-nr. 0688392000

EAN 4011231598118

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Montagetoebehoren voor 3D scharnieren

Art.-nr. 0688392000
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
Voor 16 mm scharnier met 2 pennen aan het kozijndeel
  • Montagetoebehoren voor 3D scharnieren van Ø16 mm

  • Geschikt voor houten opdekdeuren

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Kleur

Rood

Geschikt voor banddiameter

16 mm

Inclusief Montagetoebehoren voor 3D scharnieren:
Inbussleutel, binnenzeskant Met zijopname
1 x
Inbussleutel, binnenzeskant Met zijopname

SCHROEVENDRAAIER-TGREEP-BIN6KT-4MM

Omschrijving:
4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW4-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
4 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor DIN 340 HSS type RN
1 x
Spiraalboor DIN 340 HSS type RN

SPIRAALBOOR-MET-LANG-DIN340-HSS-D7,0MM

Omschrijving: HSS metaalboor voor het boren van diepe gaten in staal tot 850 N/mm² en in gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
Aanslagring
1 x
Aanslagring

STOPRG-F.DRLJIG-(ZN)-(HNGE-16MM)

Hoeveelheid: 1 x
2 x
Boormal

LEAFDRLJIG-HNGE/3D-(HNGE-D16MM)

Omschrijving: Voor 3D scharnieren met 2 pennen, 16 mm
Hoeveelheid: 2 x