Montagereiniger Parts Cleaner Liquid
Reinigingsvloeistof Parts Cleaner Liquid
PARTSCLEANER VLOEISTOF 25L
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bevat geen vluchtige organische verbindingen
Voldoet aan de specificaties voor reinigingsmiddelen volgens art. 31, BlmSchV (Bundesimmisionsschutzverordnung)
Uitstekende reinigingskracht
Olie, vet en andere verontreinigingen worden snel en grondig van motor- en gereedschapsonderdelen verwijderd.
Goede materiaalverdraagzaamheid
Snelle afscheiding in afvalwater conform de Oostenrijkse milieunorm Test B5105
Biologische afbreekbaarheid > 95%
PH-waarde 9,5
AOX-vrij
VOC-vrij
Bevat geen vluchtige organische verbindingen (VOC)
Waterige materiaalsparende koudreiniger op basis van vetzuuresters met zeer goed olie- en vetoplossend reinigingsvermogen en tijdelijke bescherming tegen corrosie
Registratie cf. NSF A1 (nr.: 150221), conform A1-vereisten
Kant-en-klare oplossing. Niet bewaren bij temperaturen onder 5 °C! Aanbevolen afvalcodenummer voor gebruikt reinigingsmiddel: 070601.
Met levensmiddelen in aanraking komende oppervlakken grondig met drinkwater naspoelen.
Registratie cf. NSF A1 (nr.: 150221), conform A1-vereisten
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Bij eerste keer vullen (4x25 l). Voor vervanging en voor de niveauregeling van de onderdelenreiniger Würth PARTS CLEANER, art.nr. 0995 000 000.
Onderdelenreiniger klaar voor gebruik voor opbrengen als spray en schoonvegen met pompnevelspuit, art.nr. 0891 503 001
Onverdund in de onderdelenreiniger PARTS CLEANER doseren. Vulniveau in acht nemen!
Voeg ook als concentraat aan pompnevelspuit toe. De te behandelen delen inspuiten en kort laten inwerken, afhankelijk van de mate van verontreiniging. Daarna met nieuw product naspoelen of afvegen. Gebruik desgewenst een borstel of spons.
Inhoud | 25 l |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Lichtgeel |
Dichtheid/voorwaarden | 1 g/cm³ / bij 20 °C |
AOX-vrij | Ja |
VOC-vrij | Ja |
Duurzaamheid | Lage emissie/lage vervuiling |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!