Montagerailvoet W-IP
MNTRLFT-W-IP-2PCS-500X500
Art.-nr. 5256003001
EAN 4099618927508
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lengte (L) | 500 mm |
Breedte (B) | 500 mm |
Hoogte (H) | 140 mm |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Productgewicht (per stuk) | 3627,000 g |
Maximale laadkracht | 20 kN |