Montagerail Standaard
Montagerail standaard
MONTAGERAIL STAN ALU BLANK 40X40X6100MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aluminium
Datasheets(X)
Mechanische verbinding
- Bovenzijde: Aluminium glijblok M8
- Onderkant: Zeskantbout DIN 933 M10 x 25, A2 roestvast staal en M10 zelfborgende moer, A2 roestvast staal
Lengte | 6100 mm |
Hoogte | 40 mm |
Breedte | 40 mm |
Traagheidsmoment diagonaal | 6.65 cm⁴ |
Traagheidsmoment in lengterichting | 6.57 cm⁴ |
Weerstandsmoment X-as | 3.28 cm³ |
Weerstandsmoment Y-as | 3.32 cm³ |
Materiaal | Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!