Montageplatform met rooster
MONTAGEPLATFORM METALEN ROOSTER-155X55CM
Art.-nr. 0962931760
EAN 4050382431424
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Antislip, vuil valt er gewoon door
- Snelle installatie en ruimtebesparend transport/opslag, omdat klimonderdelen kunnen worden ingeklapt
- Klimonderdelen worden automatisch vergrendeld in de gebruiks-/transportstand
- 60 mm diepe, brede sporten met antislipgroeven zorgen voor stapveiligheid op hoog niveau
Datasheets(X)
Materiaal | Aluminium |
Materiaal platform | Aluminium |
Lengte x breedte | 1,99 x 0,77 m |
Platformmaat | 1,55 x 0,55 m |
Maximaal draagvermogen | 300 kg |
Stahoogte | 0,65 m |
Werkhoogte | 2,15 m |
Reikhoogte | 2,65 m |
Transportafmetingen | 1,6 x 0,77 x 0,15 m |
Gewicht | 16,6 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!