Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Montageplatform

WERKPLATFORM-ALU-1,7X0,5M

Art.-nr. 0962940600

EAN 4045989357949

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Montageplatform

Art.-nr. 0962940600
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
Compact en robuust
  • Snelle installatie en ruimtebesparend transport/opslag, omdat opgaande onderdelen kunnen worden ingeklapt

  • Klimonderdelen worden automatisch vergrendeld in de gebruiks-/transportstand

  • Eenvoudig transport dankzij de greepopening in het platform
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium/aluminium

Materiaal platform

Hout

Lengte x breedte

2,17 x 0,6 m

Platformmaat

1,70 x 0,5 m

Maximaal draagvermogen

300 kg

Stahoogte

0,58 m

Werkhoogte

2,08 m

Reikhoogte

2,58 m

Transportafmetingen

1,75 x 0,6 x 0,2 m

Gewicht

16,9 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Klimdeelverlenging

EXT-F.WRKPLTFORM-ADJ-250MM

For balancing out uneven surfaces