Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Montageplaat Voor bevestiging deurklink aan één zijde

Montageplaat voor bevestiging van deurklink

Art.-nr. 0687250690

EAN 4053479335315

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Montageplaat Voor bevestiging deurklink aan één zijde

Art.-nr. 0687250690
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
Geschikt voor het bevestigen van deurklinkdelen op voordeuren

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

De montageplaat wordt op de slotkast geplaatst en via de rozet en twee schroeven M5 vastgezet.

Materiaal

Staalplaat

Oppervlakte

Verzinkt

DIN-richting

DIN R/L

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verzonkenkopschroef met binnenzeskant ISO 10642 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHRF-ISO10642-08.8-BZK3-(A2K)-M5X35

Verzonkenkopschroef met binnenzeskant ISO 10642 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-PLVZK-ISO10642-08.8-A2K-M5X40

Verzonkenkopschroef met binnenzeskant ISO 10642 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-PLVZK-ISO10642-08.8-A2K-M5X45

x 200 st
Haakwisselstift

HOKPIN-F.HNDLHO-ST-(ZN)-8X90MM

Suitable for doors drilled on one side
x 1 st
Haakwisselstift

HOKPIN-F.HNDLHO-ST-(ZN)-8/10X80MM

Suitable for doors drilled on one side