Montageplaat Met 3-puntsbevestiging
Mont.plaat Nexis, ZD, 3-punts bevest.
MONTAGEPLAAT-NEXIS-EUROSCHROEF10,5MM-2MM
GRASS
NEXIS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor klikmontage van Nexis-meubelscharnieren
- Snelle en zonder gereedschap te installeren en te verwijderen meubeldeuren
- Driedimensionale verstelling: Groot instelbereik voor het compenseren van fabricagetoleranties
- Stevige verbinding aan meubels
- Hoogteverstelling d.m.v. excentrische bevestiging, parallel aan de voorkant van het apparaat
- Diepteverstelling met excenter
- Eenvoudig afhangen van deuren
- Bevestigingsschroeven hoeven bij afstellen niet losgedraaid te worden
Plaats een derde bevestigingsschroef (3,5 x 17) voor extra stabiliteit.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Montageplaathoogte | 2 mm |
Aantal bevestigingspunten | 3-punts |
Materiaal | Staal/spuitgietzink |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Montagesoort | Voorgemonteerde euroschroeven, lengte 10,5mm |