Montagekrachtreiniger Plus
Montagekrachtreiniger PLUS
MNTGREINIG-PLUS-500ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verwijdert moeiteloos remstof, aangekoekt vuil, olie, vet, hars en corrosiebeschermingslagen
- Minder risico en gevolgen van brand
- Aanbevolen product in overeenstemming met de Duitse verordening inzake gevaarlijke stoffen (beschermingsniveau 2)
- Vrij van AOX, aromaten, siliconen en n-hexaan
- Sproeikop
Niet op hete onderdelen spuiten.
Controleer voor gebruik of de kunststof onderdelen, rubberen onderdelen en gelakte oppervlakken geschikt zijn voor het materiaal.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Datasheets(X)
- Voor onderhoud, reparatie en montage van onderdelen die onderhevig zijn aan olie- en vetresten en harsafzetting
- Tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de remmen en tijdens reparaties aan de koppeling
- Met name effectief tegen lakverontreinigingen
Inhoud | 500 ml |
Kleur | Kleurloos |
Chemische basis | Koolwaterstof |
Dichtheid/voorwaarden | 0,755 g/cm³ / bij 20 °C |
Minimaal vlampunt | -17 °C |
Acetonvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
AOX-vrij | Ja |
VOC-vrij | Nee |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 24 maanden / bij 20 °C |
Duurzaamheid | Lage emissie/lage vervuiling |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!