Montagekit
Montagekit
MONTAGELIJM GEEL 310ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bestand tegen verwering, veroudering en UV
Snelle uitharding – huidvorming na ongeveer 1 minuut
Breed hechtingsspectrum
- Te gebruiken op een breed scala aan oppervlakken
- Ook geschikt voor gebruik bij lage temperaturen
Stabiel
Siliconenvrij
De uitdamptijd voor het oplosmiddel kan langer zijn (variërend van dagen tot weken) op grotere gehechte voegen, bij lage temperaturen en op sterk gecomprimeerde verbindingen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad.
Datasheets(X)
Voor snelle en permanente bevestiging van plinten, panelen, vloerdelen, wandbekleding, raamlijsten, dorpels, houten deurdelen, decoratieve profielen enz.
Het af te dichten oppervlak moet droog en stof- en vetvrij zijn. Ten minste één oppervlak moet absorberend zijn. Schuur gladde oppervlakken vooraf. Breng lijm aan in golvende lijnen. De contactoppervlakken moet worden samengevoegd of samengedrukt tijdens de huidvormingstijd.
Inhoud | 310 ml |
Verpakking | Koker |
Chemische basis | Styreen-butadieen natuurrubber |
Kleur | Lichtbeige |
Dichtheid/voorwaarden | 1,1 g/cm³ / bij 20 °C |
Maximale eindsterkte | 5 d |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 35 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot +100 °C |
Min. huidvormingstijd | 1 min |
Minimale eindsterkte | 4 d |
Siliconenvrij | Ja |
UV-bestendig | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!