Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Montagebeugel W-IP-Q-M-8L met dubbele rib

CONBRKT-(W-IP-Q-M-8H)-DOUBLEWEB

Art.-nr. 5256100020

EAN 4065746758901

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Montagebeugel W-IP-Q-M-8L met dubbele rib

Art.-nr. 5256100020
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
Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

265 mm

Breedte (B)

100 mm

Hoogte (H)

265 mm

Slobgat lengte (LL1)

65 mm

Slobgat breedte (LB1)

14 mm

Oppervlakte

Batch thermisch verzinkt

Productgewicht (per stuk)

5267,000 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hamerkopboutset W-IP

BLT-(T-HD)-(W-IP)

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 st