Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Montage-as

Staande buis voor KD CORNERSTONE MAXX
ACC-STANDPIJP-HKKSTBESLAG-MAXX-1350MM

Art.-nr. 0683730417

EAN 4056807331010

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Montage-as

Art.-nr. 0683730417
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
Voor hoekkastcarrouselbeslag CORNERSTONE MAXX
  • Op de staande buis kunnen twee CORNERSTONE MAXX hoekkast-uittrekcarrouselbeslagen worden geïnstalleerd

  • Kan links en rechts worden bevestigd

  • Kan worden gebruikt met kastbreedten van 900 of 1000 mm

  • Eenvoudige en gereedschapsloze montage van opslagelementen op de staande buis

  • Hoogteverstelling van plateaus zonder gereedschap, zelfs na montage

  • Plateaus kunnen onafhankelijk van elkaar worden in- of uitgedraaid en zitten niet in de weg van de aangrenzende unit

  • Zwevend plateaudesign dankzij de verborgen bevestigingen
Opmerking

Het hoekkascarrouselbeslag en de plateaus zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang. Bestel deze afzonderlijk, overeenkomstig de gewenste kast/deurbreedte.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min. inbouwhoogte

1350 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Wit aluminium RAL 9006

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie