Monitorhouder type SP1
Monitorhouder type SP1
Art.-nr. 0683382506
EAN 4099618324918
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ergonomisch werken dankzij een soepele, individuele aanpassing van de hoogte, kanteling en uitlijning van de monitor
- Moeiteloos en flexibel uitlijnen van de arm in de gewenste positie door de veer af te stellen
- Bevestigd met doorvoertule of tafelklem
- VESA-steun voor eenvoudige montage van het scherm met gatenpatroon 75 x 75 mm en 100 x 100 mm
- Voor standaardmonitoren van 17 tot 32 inch, max. belasting 8 kg
- Kabelmanagement: De monitorkabel wordt door interne kabelgoten en een klem langs de monitorsteun geleid ter voorkoming van kabelbreuk
Let vóór gebruik op de belasting en de afmetingen van de monitor.
Datasheets(X)
Voor alle computerwerkstations en kantoorwerkstations.
![]() | |
Materiaal | Aluminium |
Kleur | Zilver |
Breedte | 530 mm |
Lengte | 108 mm |
Hoogte | 450 mm |
Max. schuinte scherm | 32 in |
Montagesoort | Om te schroeven, Klemmen |
Min./max. klembreedte van tafelklem | 10-50 mm |
Klembreedte tafeldoorvoer min./max | 10-50 mm |
VESA-apparaathouder | 75x75mm, 100x100mm |
Min./max. kantelhoek | -90-+90 graden |
Functies | Begaanbaar en draaibaar |
Productgewicht (per stuk) | 2703,000 g |
Maximaal draagvermogen | 8 kg |