Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Momentventielgereedschap

Momentventielgereedschap
VENTIELSLEUTEL TPMS MET MOMENT 0,25NM

Art.-nr. 071471 95

EAN 4050641960351

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Momentventielgereedschap

Art.-nr. 071471 95
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
Geijkte momentschroevendraaier voor het inzetten van ventielen, permanent ingesteld op 0,25 Nm

Activeringsnauwkeurigheid: ± 6% van de ingestelde waarde



Voor bijvoorbeeld het inschroeven van ventielen met een rubberen afdichting


Voorkomt dat de rubberen afdichting te strak wordt aangedraaid



Geluidsalarm wanneer aanhaalmoment wordt bereikt

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

bijv. bandenspanningscontrolesysteem


Voor de professionele assemblage van bandenspanningscontrolesensoren

Max. meetbereik koppel

0,25 Nm

Geschikt voor rechtshandig gebruik

Ja

Geschikt voor linkshandig gebruik

Nee

Bladlengte

50 mm

Handvatlengte

70 mm

Lengte

127 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie