Momentsleutel met 9 x 12 mm insteekvierkant
Momentsleutel met verwisselbare kop 9x12 mm aandr
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nauwkeurige bediening
- Nauwkeurig aanhalen met een zeer hoge triggernauwkeurigheid van ± 3%, daardoor nauwkeuriger dan voorgeschreven in de norm
- Duidelijk hoorbare en voelbare indicatie wanneer de koppelwaarde is bereikt voor gecontroleerder aandraaien
- Gemakkelijk afleesbaar, grote dubbele schaal in Nm en lbf-ft
- Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien
- Vergrendelknop voor vergrendelen en ontgrendelen van ingestelde waarden
- Voldoet aan ISO-norm 6789-1 voor handmatige momentschroevendraaiers
Flexibel, comfortabel en robuust
- Uiterst veelzijdig vanwege de compacte afmetingen en het eenvoudig verwisselen van gereedschap
- Hoeft na gebruik niet te worden losgemaakt, dus geen reset nodig naar de laagste schaalwaarde
- Ergonomische, antislip 2C-handgreep voor comfortabel werken en optimale vermogensoverdracht
- Veelzijdig dankzij eenvoudig schakelen tussen rechtsom en linksom draaien
- Robuuste, slijtvaste, vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic na gebruik)
- Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer
- Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld
- Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik
Datasheets(X)
Breed scala aan mogelijke toepassingen voor gecontroleerd aanhalen van bouten en moeren, met name voor werk in krappe ruimtes, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan fietsen en voertuigen/bedrijfswagens/motorbouw of voor industrie en ambacht of ankertechnologie.
![]() | |
Schacht met binnenvierkant | 9 x 12 mm |
Geschikt voor rechtshandig gebruik | Ja |
Geschikt voor linkshandig gebruik | Ja |
Aansluiting | 0 - Niet van toepassing |
Min./max. meetbereik koppel | 20-100 Nm |
Min./max. meetbereik koppel in inches | 15-73 lbf.ft |
ISO | 6789-1 |
Lengte (L1) | 344 mm |
Handvatdiameter (D1) | 37 mm |
Hefboomlengte (L2) | 262 mm |
Nominale afmeting van insteekgereedschap (S1) | 30.5 mm |
Fabriekskalibratie dieptemeter (S2) | 19.2 mm |
Hoogte hulpstuk (B1) | 20 mm |
Handvatlengte (L3) | 167 mm |
Breedte hulpstuk (B2) | 22 mm |
Meetnauwkeurigheid koppel | +/- 3 % |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!