Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Momentsleutel met 14 x 18 mm insteekvierkant

Momentsleutel verwisselbare kop 14x18 mm aandr
MOMENTSLEUTEL-INSTEEK-14X18MM-(40-200NM)

Art.-nr. 0714750200

EAN 4065233137172

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Momentsleutel met 14 x 18 mm insteekvierkant

Art.-nr. 0714750200
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
Met penvergrendeling op het insteekvierkant voor snel wisselen van gereedschap

Nauwkeurig en handig


  • Nauwkeurig aanhalen met een zeer hoge triggernauwkeurigheid van ± 3%, daardoor nauwkeuriger dan voorgeschreven in de norm

  • Duidelijk hoorbare en voelbare indicatie wanneer de koppelwaarde is bereikt voor gecontroleerder aandraaien

  • Gemakkelijk afleesbaar, grote dubbele schaal in Nm en lbf-ft

  • Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien

  • Vergrendelknop voor vergrendelen en ontgrendelen van ingestelde waarden

  • Voldoet aan ISO-norm 6789-1 voor handmatige momentschroevendraaiers


Effectief


  • Uiterst veelzijdig vanwege de compacte afmetingen en het eenvoudig verwisselen van gereedschap

  • Hoeft na gebruik niet te worden losgemaakt, dus geen reset nodig naar de laagste schaalwaarde

  • Ergonomische, antislip 2C-handgreep voor comfortabel werken en optimale vermogensoverdracht

  • Veelzijdig dankzij eenvoudig schakelen tussen rechtsom en linksom draaien

  • Robuuste, slijtvaste, vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic na gebruik)
Opmerking
  • Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer

  • Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld

  • Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Breed scala aan mogelijke toepassingen voor gecontroleerd aanhalen van bouten en moeren, met name voor werk in krappe ruimtes, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan fietsen en voertuigen/bedrijfswagens/motorbouw of voor industrie en ambacht of ankertechnologie.

Schacht met binnenvierkant

14 x 18 mm

Geschikt voor rechtshandig gebruik

Ja

Geschikt voor linkshandig gebruik

Ja

Aansluiting

0 - Niet van toepassing

Min./max. meetbereik koppel

40-200 Nm

Min./max. meetbereik koppel in inches

30-146 lbf.ft

ISO

6789-1

Lengte (L1)

430 mm

Handvatdiameter (D1)

37 mm

Hefboomlengte (L2)

345 mm

Nominale afmeting van insteekgereedschap (S1)

42 mm

Fabriekskalibratie dieptemeter (S2)

28,3 mm

Hoogte hulpstuk (B1)

25 mm

Handvatlengte (L3)

167 mm

Breedte hulpstuk (B2)

32,5 mm

Meetnauwkeurigheid koppel

+/- 3 %

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ratel met insteekvierkant 14x18 mm

INSTEEKRATEL-14X18MM-4KT-1/2IN

Voor momentsleutel, insteekvierkant 14x18 mm
x 1 st
Moersleutel met insteekvierkant 14x18 mm

INSTEEK-STEEKSLEUTEL-14X18MM-SW17MM

Voor momentsleutel, insteekvierkant 14x18 mm
x 1 st
Moersleutel met insteekvierkant 14x18 mm

INSTEEK-STEEKSLEUTEL-14X18MM-SW19MM

Voor momentsleutel, insteekvierkant 14x18 mm
x 1 st
Moersleutel met insteekvierkant 14x18 mm

INSTEEK-STEEKSLEUTEL-14X18MM-SW21MM

Voor momentsleutel, insteekvierkant 14x18 mm
x 1 st
Moersleutel met insteekvierkant 14x18 mm

INSTEEK-STEEKSLEUTEL-14X18MM-SW24MM

Voor momentsleutel, insteekvierkant 14x18 mm
x 1 st
Moersleutel met insteekvierkant 14x18 mm

OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-27MM

Voor momentsleutel, insteekvierkant 14x18 mm
x 1 st
Moersleutel met insteekvierkant 14x18 mm

INSTEEK-STEEKSLEUTEL-14X18MM-SW30MM

Voor momentsleutel, insteekvierkant 14x18 mm
x 1 st
Moersleutel met insteekvierkant 14x18 mm

INSTEEK-STEEKSLEUTEL-14X18MM-SW32MM

Voor momentsleutel, insteekvierkant 14x18 mm