Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Momentsleutel

Momentsleutel, 1000 Nm, 3/4 inch
MOMENTSLEUTEL 6150-1CT 1000NM 3/4IN

Art.-nr. 1952000687

EAN 4000896141067

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Momentsleutel

Art.-nr. 1952000687
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
1000 Nm
  • Gewicht slechts ca. 10 kg

  • Toepasbaar op windturbines, op scheepswerven, in de zware industrie etc.

  • 2-delig, demonteerbaar (met behulp van speciaal gereedschap), in handige tas – in de hand of op de rug te dragen

  • met nauwkeurigheid van ±3% op ingestelde waarde (in aanhaalrichting)

  • Vrijgavekracht slechts 590 N (60 kg) bij 1000 Nm

  • Zonder signaalknop
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor industriële klimmers

Opname

3/4 inch

Lengte

1788 mm

Productgewicht (per stuk)

10740,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie