Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Momentsleutel 3/4 inch

Momentsleutel 3/4 inch
MOMENTSLEUTEL-3/4IN-80-400NM

Art.-nr. 0714720400

EAN 4062856259366

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Momentsleutel 3/4 inch

Art.-nr. 0714720400
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
Extreem compacte momentsleutel met 3/4 inch bevestiging

Lang maar nauwkeurig


  • Nauwkeurig aanhalen met een zeer hoge triggernauwkeurigheid van ± 3%, daardoor nauwkeuriger dan voorgeschreven in de norm

  • 60 tanden maken een draaihoek van slechts 6° mogelijk voor maximale nauwkeurigheid bij het schroeven

  • Duidelijk hoorbare en voelbare indicatie wanneer de koppelwaarde is bereikt voor gecontroleerder aandraaien

  • Gemakkelijk afleesbaar, grote dubbele schaal in Nm en lbf-ft met een schaalinterval van 10 Nm

  • Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien

  • Vergrendelknop voor vergrendelen en ontgrendelen van ingestelde waarden

  • Duurzaam en hoogwaardig conform ISO-norm 6789-1


Comfortabele bediening


  • Lang, slank ontwerp

  • De lengte zorgt voor een eenvoudige krachtoverbrenging in het koppelbereik van 80-400 Nm

  • Hoeft na gebruik niet te worden teruggedraaid, dus geen reset nodig naar de laagste schaalwaarde

  • Ergonomische, antislip 2C-handgreep voor comfortabel werken en optimale vermogensoverdracht

  • Veelzijdig door de verwijderbare vierkantadapter
Opmerking
  • Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer

  • Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld

  • Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De extra lange momentsleutel is ideaal voor diverse toepassingen in de bedrijfswagensector, zoals bij het verwisselen van banden, maar ook in de werktuigbouw, metaalbewerking en bouwsector. Voor alle werkzaamheden waarbij moeren en bouten nauwkeurig moeten worden aangedraaid met een gespecificeerd aanhaalmoment.

Aansluiting

3/4 inch

Min./max. meetbereik koppel

80-400 Nm

Min./max. meetbereik koppel in inches

60-290 lbf.ft

Aantal slagen van min. naar max. momentwaarde

15

Uitvoering

Met 60 tanden - rotatiehoek van 6 graden

Schaalwaarde moment hoofdschaal

10 Nm

Meetnauwkeurigheid koppel

+/- 3 %

Geschikt voor rechtshandig gebruik

Ja

Geschikt voor linkshandig gebruik

Ja

Normering

ISO 6789-1

Lengte (L1)

685 mm

Hefboomlengte (L2)

589 mm

Handvatlengte (L3)

167 mm

Ratelkophoogte (B1)

24 mm

Ratelkophoogte met vierkant (B2)

47 mm

Handvatdiameter (D1)

37 mm

Breedte ratelkop (D2)

51 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie