Momentsleutel 1/4 inch
Momentsleutel 4 - 20 Nm
DRAAIMOMENTSLEUTEL, 1/4'', 4-20NM
Art.-nr. 071471 20
EAN 4011231722964
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Nauwkeurigheid van ±3% ten opzichte van de ingestelde waarde, in overeenstemming met ISO 6789:2003
- Eenvoudig en nauwkeurig in te stellen door aan de handgreep te draaien
- Met fijn getande ratelkop (72 tanden) voor het werken op de krapste plaatsen
- Schaalverdeling in Nm en in Lbf ft
- Hoor- en voelbare klik bij bereiken van moment voorkomt dat bouten te ver worden aangedraaid
- Ontspan de veer na gebruik en stel deze in op de laagste waarde
- Met ijkcertificaat
- Ontspan de veer na gebruik en stel deze in op de laagste waarde.
- Momentsleutels zijn precisiegereedschappen die regelmatig met geschikte meetapparatuur moeten worden gecontroleerd en indien nodig afgesteld. We raden aan ze jaarlijks te laten ijken.
Datasheets(X)
![]() | |
Externe aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Aansluiting | 1/4 inch |
Min./max. meetbereik koppel | 4-20 Nm |
Min./max. meetbereik koppel in inches | 40-180 lbf.in |
Geschikt voor rechtshandig gebruik | Ja |
Geschikt voor linkshandig gebruik | Nee |
Schaalwaarde koppel | 1 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Lengte (L1) | 220 mm |
Hefboomlengte (L2) | 205 mm |
Ratelkophoogte (B1) | 17 mm |
Ratelkophoogte met vierkant (B2) | 25 mm |
Handvatdiameter (D1) | 40 mm |