Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Momentsleutel 1/2 inch, limited edition

Momentsleutel 1/2 inch RW-versie
MOMENTSLEUTEL-1/2IN-40-200NM-RW-EDITION

Art.-nr. 07142021

EAN 4062856609161

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Momentsleutel 1/2 inch, limited edition

Art.-nr. 07142021
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
Momentsleutel met handtekening van Reinhold Würth. Voor elk verkoche product doneert Würth 2 euro aan een liefdadigheidsorganisatie.
  • Met omkeerbare vierkantaandrijving met paddestoelkop

  • Gemakkelijk afleesbare dubbele schaal van Nm en lbf.ft met vergrootteeffect

  • Extra micrometerschaal, met schaalverdeling van 1.0 Nm voor nauwkeurige momentinstelling

  • Voor gecontroleerd rechtsom en linksom vastzetten

  • Instelknop met zichtbaar vergrendelingssymbool

  • Toegestane afwijking van +/-3%, dus nauwkeuriger dan de +/-4% die door de norm wordt vereist
Opmerking
  • De bolkop voorkomt dat de hele vierkantaandrijving onbedoeld naar buiten wordt getrokken bij het vervangen van de dopsleutels

  • Om de draairichting te veranderen moet de bolkop worden verwijderd en de vierkantaandrijving vanaf de andere kant worden aangebracht

Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2017 type II met fabriekscertificaat

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

1/2 inch

Min./max. meetbereik koppel

40-200 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Lengte (L1)

485 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie