Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Momentschroevendraaier 1/4 inch

MOMENT SCHROEVENDRAAIER 1/4IN-1,0-3,5NM

Art.-nr. 071471 91

EAN 4052712509711

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Momentschroevendraaier 1/4 inch

Art.-nr. 071471 91
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
Schroevendraaier met aanhaalmoment, 1/4-inch bevestiging, 1/4-inch aandrijving en rechtsom vastdraaien.
  • Nauwkeurig aanhalen met een nauwkeurigheid van de koppelbegrenzing van ± 6% tolerantie ten opzichte van de ingestelde schaalwaarde.

  • Snel en eenvoudig aanhaalmoment instellen: Schuif de huls naar achteren en draai aan het handvat.

  • Comfortabel vast te houden dankzij de ergonomische soft-touch handgreep.

  • De 1/4 inch buitenvierkant aan het uiteinde van de handgreep maakt gebruik met een verlengstuk, bijvoorbeeld een T-greep mogelijk.

  • Voldoet aan DIN en ISO 6789-1, type II, klasse D.
Opmerking
  • Met kalibratiecertificaat en gebruiksaanwijzing.

  • Geleverd in een kunststof box.

  • Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld.

  • Wij raden aan om elke 12 maanden of na 5000 keer aanhalen vanaf het eerste gebruik van de momentsleutel te kalibreren.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De Lenton-momentsleutel is ideaal voor de professionele montage van bandenspanningscontrolesystemen en -sensoren, evenals schroefverbindingen in de automobielsector, modelbouw, op fietsen en motorfietsen, in schakelkasten, elektronische apparaten, voor industriële assemblagewerkzaamheden en wisselplaten.

Handleiding

Ontspan de veer na gebruik en stel deze in op de laagste waarde.

Aansluiting

1/4 inch

Min./max. meetbereik koppel

1-3,5 Nm

Geschikt voor rechtshandig gebruik

Ja

Geschikt voor linkshandig gebruik

Nee

Lengte

192 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie