Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Molette forme étoilée thermodurcie avec filetage mâle

Duroplast, filetage mâle, acier
MOLETTE-ETOILÉE-DUOPL-FIL-M-D25-M5X20

Art. N° 5099330520

EAN 4061975530912

Prix affichés aux clients après connexion
Molette forme étoilée thermodurcie avec filetage mâle

Art. N° 5099330520

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Molette forme étoilée noire, polie et ultrabrillante en PF 31 thermodurcissable avec filetage mâle
Indication

Les polymères thermodurcissables sont des matières plastiques durcies de manière irréversible, indéformables et résistantes à la chaleur. Ils sont extrêmement faciles à nettoyer grâce à leur excellente résistance aux solvants.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la poignée

Pf thermodurcissable

Surface de la poignée

Poli haute brillance

Couleur de la poignée

Noir

Matière du filetage de vis

Acier

Finition filetage

Galvanisé

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

L

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M5

Diamètre de la tige (d2)

12 mm

Diamètre de tête (dk)

25 mm

Longueur filetée (lg)

20 mm

Hauteur de la poignée (h1)

16 mm

Hauteur de tige (h2)

8 mm

Poids du produit (par pièce)

8,400 g