Molette forme étoilée thermodurcie avec filetage femelle
Duroplast, filetage femelle, acier
MOLETTE-ETOILEE-DUROP-FIL-FEM-AC-D40-M8
Art. N° 5099310008
EAN 4061975531131
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les polymères thermodurcissables sont des plastiques irréversiblement trempés, indéformables et résistants à la chaleur. Ils sont extrêmement faciles à nettoyer grâce à leur excellente résistance aux solvants. Les diamètres M4 sont fournis avec un écrou-insert en laiton.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière de la poignée | Pf thermodurcissable |
Surface de la poignée | Poli haute brillance |
Couleur de la poignée | Noir |
Matière du filetage de vis | Acier |
Finition filetage | Galvanisé |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | K |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Diamètre de la tige (d2) | 18 mm |
Diamètre de tête (dk) | 40 mm |
Longueur filetée (lg) | 14 mm |
Hauteur de la poignée (h1) | 25 mm |
Hauteur de tige (h2) | 13 mm |
Poids du produit (par pièce) | 25,200 g |