Molette forme étoilée en acier inoxydable A2 avec filetage femelle, sablée
Poignée étoilée ac inox. A2, filet. fem., sablée
MOLETTE-ETOILEE-A2-SABL-FIL-FEM-D50-M10
Art. N° 5099309210
EAN 4061975501448
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière de la poignée | Acier inoxydable A2, 1.4308 |
Surface de la poignée | Nu |
Design | Grenaillé |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | E |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M10 |
Diamètre de la tige (d2) | 18 mm |
Diamètre de tête (dk) | 50 mm |
Longueur filetée (lg) | 18 mm |
Hauteur de la poignée (h1) | 34 mm |
Hauteur de tige (h2) | 17 mm |
Longueur de bague (h3) | 21 mm |
Poids du produit (par pièce) | 221,000 g |