Molette forme étoilée avec connecteur et filetage mâle
Molette forme étoilée avec bague acier pro., filetage mâle ST
MOLETTE-ETOILEE-FIL-MÂLE-AC-M5X15
Art. N° 5099600515
EAN 4061975688804
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Les molettes forme étoilée avec bague en acier proéminente sont particulièrement adaptées pour les connexions de goupilles transversales dans les versions à trou borgne ou à filetage femelle.
![]() | |
Matière de la poignée | Polyamide |
Couleur de la poignée | Noir |
Matière de la bague | Acier |
Surface de la bague | Zingué |
Matière du filetage de vis | Acier |
Finition filetage | Galvanisé |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | L |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M5 |
Diamètre de bague extérieur (d3) | 10 mm |
Diamètre de tête (dk) | 25 mm |
Longueur filetée (lg) | 15 mm |
Hauteur de la poignée (h1) | 17 mm |
Hauteur de tige (h2) | 9 mm |
Hauteur de bague (h3) | 7 mm |
Poids du produit (par pièce) | 12,000 g |