Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Molette forme étoilée avec connecteur et filetage mâle

Molette forme étoilée écrou-insert saill. inox fil. mâle A2
MOLETTE-ETOILEE-FIL-MÂLE-A2-M6X15

Art. N° 5099610615

EAN 4061975689580

Prix affichés aux clients après connexion
Molette forme étoilée avec connecteur et filetage mâle

Art. N° 5099610615
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
Molette forme étoilée en polyamide avec connecteur en acier inoxydable en saillie et filetage mâle
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Les molettes forme étoilée avec écrou-insert saillant en acier sont particulièrement adaptées aux raccords à goupilles transversales dans les versions à trou borgne ou à filetage femelle.

Matière de la poignée

Polyamide

Couleur de la poignée

Noir

Matière de la bague

Acier inoxydable A1, 1.4305

Surface de la bague

Nu

Matière du filetage de vis

Acier inoxydable A1, 1.4305

Finition filetage

Nu

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

L

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Diamètre de bague extérieur (d3)

13,5 mm

Diamètre de tête (dk)

32 mm

Longueur filetée (lg)

15 mm

Hauteur de la poignée (h1)

21 mm

Hauteur de tige (h2)

11 mm

Hauteur de bague (h3)

9,5 mm

Poids du produit (par pièce)

28,000 g