Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Moersleutel met insteekvierkant 14x18 mm

OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-27MM

Art.-nr. 0714750727

EAN 4065746691192

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Moersleutel met insteekvierkant 14x18 mm

Art.-nr. 0714750727
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
Voor momentsleutel, insteekvierkant 14x18 mm
  • Geschikt voor montagewerk in krappe ruimten

  • Met penvergrendeling op het insteekvierkant voor snel wisselen van gereedschap
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schacht met binnenvierkant

14 x 18 mm

Aansluiting

27 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Verchroomd

Lengte (L1)

68,5 mm

Koplengte (L2)

43,5 mm

Kopdiameter (D1)

59,8 mm

Hoogte vierkant (D2)

18,0 mm

Aandrijving in inches

1

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Momentsleutel met 14 x 18 mm insteekvierkant

MOMENTSLEUTEL-INSTEEK-14X18MM-(40-200NM)

Met penvergrendeling op het insteekvierkant voor snel wisselen van gereedschap