Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Moer met gewelfde borgring

W-0379 staal 8 verzinkt geel
6KANT-MOER MET RONDE-SW17-(A2C)-M10

Art.-nr. 037910

EAN 4038898852445

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Moer met gewelfde borgring

Art.-nr. 037910

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

W 0379, staal 8, galvanisch verzinkt, geel gechromateerd (A2C)
  • Eenvoudige montage. Borgring en moer vormen een geheel

  • Uit een stuk. Bestellingen en voorraden zijn gerationaliseerd

  • Snellere en eenvoudigere montage, in het bijzonder voor werkzaamheden boven het hoofd en op moeilijk toegankelijke plaatsen

  • Grote contactoppervlakken, betere spanningsverdeling

  • Betere overlapping voor grote, doorlopende gaten en sleuven

  • Bescherming van werkstukoppervlak. Voorkomt lakschade en corrosie

  • Kan worden gebruikt bij hoge temperaturen

  • Goed sluitend, zelfs bij extreme omstandigheden. De aandrijfspanning in de borgring is hoger dan de voorspanning in de bout

  • Kleiner aanhaalmoment nodig dan bij standaardmoeren; schroefdraden worden niet geforceerd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

WN 379

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8

Oppervlakte

Verzinkt geel

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M10

Flensdiameter (dc)

28 mm

Hoogte (h1)

12 mm

Externe aandrijving (s1)

SW17

Flensdikte

2,5 mm

Sleutelgreep

8 mm

Voldoet aan RoHS

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie