Möbelgleiter Basis-Modul J-Lounge mit runder Anschraubplatte
Basis-Modul J-Lounge zum Anschrauben
MOEBLGLEIT-BASIS-(J-LOUNGE)-ANSHRB
Art.-Nr. 0683550360
EAN 4065746620635
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unsichtbar Befestigung mit runder Anschraubplatte
- Höhenverstellbar um bis zu 10 mm
- Passend für die Einsatzgleiter Syno-Hyper Duo und Ultrasoft-Hyper Duo mit Ø 30 mm, für unterschiedliche Bodenbeläge/-eigenschaften
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Form | Rund |
Durchmesser (Ø) | 45 mm |
Lochdurchmesser | 4 mm |
Höhe min. | 25 mm |
Höhe max. | 35 mm |
Höhe min./max. | 25-35 mm |