Moduleblok 19
Moduleblok 19
MODULBLOK -MBFG19
ORSYMOBIL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen
Zie toewijzingstabel
Bevat:
Open onderbouw
Tussenruimte onderbouw: 430 mm
2 magazijnrekken
Voor overzichtelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen
Met uitsparing voor wielkast
Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating in RAL 7016
Inclusief antislipmatten en tussenschotten voor magazijnrekken
Inclusief bevestigingsset
Datasheets(X)
Typeomschrijving | MBFG19 |
Diepte | 380 mm |
Breedte | 834 mm |
Hoogte | 865 mm |
Productgewicht (per stuk) | 21.000 kg |
Kleur | BasaltGrijs RAL 7012 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!