Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Module industriel 6

Module industriel 6
MODULE V-SYSTEM 6

Art. N° 096399 606

EAN 4099618382819

Prix affichés aux clients après connexion
Module industriel 6

Art. N° 096399 606
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
Bloc modulaire pour équipements de véhicules pour les industries du plâtrage, de la peinture, de la finition intérieure, de la menuiserie et de la toiture et pour les entreprises publiques

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


  • Voir le tableau d'affectation


Côté droit composé de :


  • Sous-structure, hauteur de dégagement 420 mm

  • 2 étagères de stockage avec 1 plaque de séparation pour le stockage clair et ordonné d'outils et de petites pièces

  • 1 cadre supérieur avec plaque de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de montage latéral et au sol inclus

Indication

Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

1112 mm

Hauteur

980 mm

Profondeur

382 mm

Hauteur nette

420 mm

Poids du produit (par pièce)

24,600 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré, Rouge signalisation RAL 3020, structuré

Matière

Aluminium, acier