Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Module industriel 5

Module industriel 5
MODULE V-SYSTEM 5

Art. N° 096399 605

EAN 4099618382802

Prix affichés aux clients après connexion
Module industriel 5

Art. N° 096399 605
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
Bloc modulaire pour équipements de véhicules pour l'industrie du chauffage, de la plomberie et de l'électricité et pour les entreprises publiques

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


  • Voir le tableau d'affectation


Côté droit composé de :


  • Sous-structure, hauteur de dégagement 420 mm

  • Deux étagères, chacune avec quatre boîtes de petites pièces pour un stockage clair et ordonné des petites pièces

  • 1 tiroir (hauteur 180 mm) avec plaque de séparation

  • Deux supports de boîte avec deux boîtes

  • Un cadre supérieur avec deux plaques de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de fixation latérale et sur plancher inclus

Indication

Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

1390 mm

Hauteur

920 mm

Profondeur

382 mm

Hauteur nette

420 mm

Capacité de charge du tiroir

40 kg

Capacité de charge du support de fixation

40 kg

Poids du produit (par pièce)

55,000 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré, Rouge signalisation RAL 3020, structuré

Matière

Aluminium, acier