Module industriel 4
Module industriel 4
MODULE V-SYSTEM 4
Art. N° 096399 604
EAN 4099618382796
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
- Voir le tableau d'affectation
Côté droit composé de :
- Sous-structure avec panneau, hauteur de dégagement 360 mm
- 2 étagères de stockage avec 2 plaques de séparation pour le stockage clair et ordonné de petites pièces
- 1 cadre supérieur avec plaque de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de montage latéral et au sol inclus
Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 834 mm |
Hauteur | 920 mm |
Profondeur | 330 mm |
Hauteur nette | 360 mm |
Poids du produit (par pièce) | 19,800 kg |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 structuré, Rouge signalisation RAL 3020, structuré |
Matière | Acier/aluminium |