Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Module industriel 20

Module industriel 20
MODULE V-SYSTEM 20

Art. N° 096399 620

EAN 4099618380013

Prix affichés aux clients après connexion
Module industriel 20

Art. N° 096399 620
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
Bloc modulaire pour équipements de véhicules pour l'industrie du chauffage, de la plomberie et de l'électricité et pour les entreprises publiques

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


  • Voir le tableau d'affectation


Côté gauche composé de :


  • Sous-structure avec panneau, hauteur de dégagement 480 mm

  • 1 étagère à rabat (hauteur du rabat 180 mm)

  • 3 étagères de stockage avec 1 plaque de séparation pour le stockage clair et ordonné d'outils et de petites pièces

  • 1 cadre supérieur avec plaque de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de montage latéral et au sol inclus

Indication

Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

1112 mm

Hauteur

1670 mm

Profondeur

382 mm

Hauteur nette

480 mm

Poids du produit (par pièce)

42,000 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré, Rouge signalisation RAL 3020, structuré

Matière

Aluminium, acier

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Guide de portière arrière pour Opel Movano, Renault Master et Nissan Interstar

GUIDE HAYON-MASTER-MOVANO-HTF12

Support pour guider le cadre de portière arrière