Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Module industriel 2

Module industriel 2
MODULE V-SYSTEM 2

Art. N° 096399 602

EAN 4099618380006

Prix affichés aux clients après connexion
Module industriel 2

Art. N° 096399 602
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
Bloc modulaire pour équipements de véhicules pour le plâtrage, la peinture, la finition intérieure, la menuiserie, la toiture, le chauffage, la plomberie, l'électricité et pour les entreprises publiques

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


  • Voir le tableau d'affectation


Côté droit composé de :


  • Sous-structure, hauteur de dégagement 420 mm

  • 1 tiroir (hauteur 150 mm) avec plaque de séparation

  • 1 étagère à boîte

  • 1 étagère de stockage avec 2 plaques de séparation pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces

  • Un cadre supérieur avec deux plaques de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de montage latéral et au sol inclus

Indication

Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

1390 mm

Hauteur

980 mm

Profondeur

382 mm

Hauteur nette

420 mm

Capacité de charge du tiroir

40 kg

Capacité de charge avec coffret déployé

20 kg

Poids du produit (par pièce)

45,500 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré, Rouge signalisation RAL 3020, structuré

Matière

Aluminium, acier