Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Module industriel 15

Module industriel 15
MODULE V-SYSTEM 15

Art. N° 096399 615

EAN 4099618380112

Prix affichés aux clients après connexion
Module industriel 15

Art. N° 096399 615
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
Bloc modulaire pour équipements de véhicules pour les industries du plâtrage, de la peinture, de la finition intérieure, de la menuiserie et de la toiture et pour les entreprises publiques

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


  • Voir le tableau d'affectation


Côté gauche composé de :


  • Sous-structure, hauteur de dégagement 420 mm

  • Deux étagères à rabat (hauteur de rabat 180 mm)

  • Deux étagères à rabat (hauteur de rabat 105 mm)

  • Un cadre supérieur avec deux plaques de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de montage latéral et au sol inclus

Indication

Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

1390 mm

Hauteur

1670 mm

Profondeur

382 mm

Hauteur nette

420 mm

Poids du produit (par pièce)

57,000 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré, Rouge signalisation RAL 3020, structuré

Matière

Aluminium, acier

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Guide de portière arrière pour Opel Movano, Renault Master et Nissan Interstar

GUIDE HAYON-MASTER-MOVANO-HTF12

Support pour guider le cadre de portière arrière