Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Module de base pour patin de meuble Pour le vissage sous les meubles en bois

Module de base pour patin de meuble, à visser
MOEBLGLEIT-BASIS-ANSHR-SCHWARZ-D25MM

Art. N° 0683550066

EAN 4046778746791

Prix affichés aux clients après connexion
Module de base pour patin de meuble Pour le vissage sous les meubles en bois

Art. N° 0683550066

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Pour inserts de patin de meuble NATURAL, STOPP, HYPER, ULTRASOFT, ULTRASOFT-HYPER DUO, SYNO-HYPER DUO

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique - polyamide PA

Couleur

Noir

Diamètre (Ø)

25 mm

Hauteur (H)

5 mm

Diamètre du trou

4 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Patin de meuble pour surfaces dures et lisses

MOEBLGLEITEINSATZNATURALWEISSD25MM

à accrocher dans le module de base
x 100 pcs
Patin de meuble Stopp à accrocher pour sols lisses et glissants

MOEBLGLEIT-EINSATZ STOPP-WEISS-D25MM

à accrocher dans le module de base
x 100 pcs
Patin de meuble à insert HYPER

MOEBLGLEITEINSATZHYPERSILBERD25MM

à accrocher dans le module de base
x 100 pcs
Patin de meuble à insert ULTRASOFT

INRTGLID-USOFT-WHITE-D25MM

A accrocher dans l'embase
x 100 pcs