Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Module de base de patin de meuble J-Lounge Avec plaque de support rond

Module socle J-Lounge à visser
FRNGLID-BASE-(J-LOUNGE)-(SCREW-ON)

Art. N° 0683550360

EAN 4065746620635

Prix affichés aux clients après connexion
Module de base de patin de meuble J-Lounge Avec plaque de support rond

Art. N° 0683550360

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

A visser
  • Montage invisible avec plaque ronde à visser

  • Réglable en hauteur jusqu'à 10 mm

  • Convient aux inserts de glisse Syno-Hyper Duo et Ultrasoft-Hyper Duo de diamètre 30 mm, pour différents revêtements de sol/propriétés
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique

Couleur

Noir

Forme

Rond

Diamètre (Ø)

45 mm

Diamètre du trou

4 mm

Hauteur min.

25 mm

Hauteur max.

35 mm

Hauteur min./max.

25-35 mm