Module d'aménagement n°19
Module d'aménagement pour véhicule utilitaire, n°19
MODULE-SOUDÉ-POUR-ASSORTIMENT-MBFG19
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Comprend :
Caisson passage de roue ouvert
Dégagement du caisson : 430 mm
2 étagères de stockage
Pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces
Avec découpe pour passage de roue
En acier haute résistance avec revêtement époxy de qualité supérieure en RAL 7016
Comprend des tapis antidérapants et des tôles de séparation pour les étagères de stockage
Comprend un kit de montage
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | MBFG19 |
Profondeur | 380 mm |
Largeur | 834 mm |
Hauteur | 865 mm |
Poids du produit (par pièce) | 21.000 kg |
Couleur | Gris basalte RAL 7012 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!