Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Module à tiroirs 90 et 180 mm Largeur 834 mm

Module à tiroirs 90 et 180 mm, largeur 834mm
MODULE TIROIRS-MSMS33

Art. N° 0963641233
EAN 4062855165330
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs
  • Hauteur de tiroir 90 mm et 180 mm

  • Système télescopique d'extension complète

  • Poignée en profilé d'aluminium

  • Unité en acier haute résistance

  • Avec espace d'étiquetage
Indication

Pour la réf. 0963641231, la charge de travail des tiroirs est de 40 kg. Pour la réf. 0963641233 et la réf. 0963641243, la charge de travail est de 40 kg pour le tiroir de 90 mm et de 75 kg pour le tiroir de 180 mm.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

MSMS33

Largeur

834 mm

Hauteur

430 mm

Profondeur

380 mm

Poids du produit (par pièce)

27.000 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré

Matière

Acier/aluminium

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système de rangement de boîtes Pour tiroirs de 834 mm

KIT BAC SYSKO PR TIROIR DE 834MM

ORSYMOBIL
Pour un rangement clair et ordonné des petites pièces
x 1 pcs
Insert décriture

SUPPORT BOIS/METAL POUR TIROIR 834 MM

ORSYMOBIL
Convient aux tiroirs de différentes tailles
x 1 pcs
Kit de séparation

KIT-DE-SÉPARATIONS-SLM-MTBSMS309

ORSYMOBIL
Pour compartimenter les tiroirs
x 1 pcs
Tapis antidérapant de tiroir et détagère

TAPIS ANTIDÉRAPANT MAM80

ORSYMOBIL
Pour l'arrimage de charges
x 1 pcs