Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Module à tiroirs 90 et 180 mm Largeur 1112 mm

Module à tiroirs avec panneau alu largeur 1112 mm
MODULE TIROIRS-MSMD33

Art. N° 0963641333

EAN 4062855165422

Prix affichés aux clients après connexion
Module à tiroirs 90 et 180 mm Largeur 1112 mm

Art. N° 0963641333
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
Verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs
  • Hauteur de tiroir 90 mm et 180 mm

  • Extension télescopique complète

  • Poignée en profilé en aluminium

  • Unité en acier haute résistance

  • Avec espace d'étiquetage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

MSMD33

Largeur

1112 mm

Hauteur

430 mm

Profondeur

380 mm

Capacité de charge du tiroir

75 kg

Poids du produit (par pièce)

38,200 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré

Matière

Acier/aluminium

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de séparation

KIT SEPARATEUR TIROIR -SLM-MTBSMD309

Pour compartimenter les tiroirs
x 1 pcs
Tapis antidérapant de tiroir et détagère

TAPIS ANTIDÉRAPANT MAM50

Pour l'arrimage de charges
x 1 pcs
Système de rangement de boîtes Pour tiroirs de 1 112 mm

KIT BOITES ABS SYS TIROIR SM-1112X90X380

Pour un rangement clair et ordonné des petites pièces