Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mobile scaffolding Tower

Mobile scaffolding Tower

Art.-nr. 0962940700

EAN 4065746086158

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mobile scaffolding Tower

Art.-nr. 0962940700
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
Easy, fast and safe to set up and dismantle by one person. Up to 6.20 m working height.
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Materiaal platform

Aluminium/kunststof

Materiaal schoprand

Aluminium

Uitvoering van de wielen

Zwenkwiel, In hoogte verstelbaar (135 mm), Met rem

Steiger lengte

1,2 m

Steigerbreedte

0,75 m

Max. stijgerhoogte

5,2 m

Platformlengte

1,12 m

Platformbreedte

0,61 m

Platformhoogte max.

4,2 m

Toepassingsgebied

Binnen, Buitenshuis

Draagvermogen

150 kg

Draagklasse steigers

3

Max. aantal personen

1

Montagevariant

3T

Max. hoogte van de standaard

4,2 m

Max. werkhoogte

6,2 m

Gewicht

109,5 kg

Transportafmetingen

1,20 x 0,75 x 1,58 m

EN-Norm

1004

Inclusief Mobile scaffolding Tower:
Mounting frame for Tower/Tower Plus
10 x
Mounting frame for Tower/Tower Plus

MNTFRM-(F.ROLLSCFLD-TOWER)

Hoeveelheid: 10 x
Platform for Tower/Tower Plus
2 x
Platform for Tower/Tower Plus

PLTFORM-(F.SCFLD-TOWER)

Hoeveelheid: 2 x
Guardrail frame for Tower/Tower Plus
7 x
Guardrail frame for Tower/Tower Plus

RLFRM-(F.SCFLD-TOWER)

Hoeveelheid: 7 x
Board wreath for Tower/Tower Plus
1 x
Board wreath for Tower/Tower Plus

BRDWREATH-(F.SCFLD-TOWER/TOWERPLUS)

Hoeveelheid: 1 x
Triangular cantilever for Tower/Tower Plus
4 x
Triangular cantilever for Tower/Tower Plus

CNTLVR-(F.SCFLD-TOWER)-TRI

Hoeveelheid: 4 x
4 x
Swivel castor with spindle for Tower/Tower Plus

SWIVCSTR-(F.SCFLD-TOWER)-W.SPNDL

Hoeveelheid: 4 x