Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mobile scaffolding Tower Plus

Mobile scaffolding Tower Plus

Art.-nr. 0962940705

EAN 4065746086165

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mobile scaffolding Tower Plus

Art.-nr. 0962940705
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
Easy, fast and safe to set up and dismantle by one person. Up to 8.20 m working height. Can be used by two people.
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Materiaal platform

Aluminium/kunststof

Materiaal schoprand

Aluminium

Uitvoering van de wielen

Zwenkwiel, In hoogte verstelbaar (135 mm), Met rem

Steiger lengte

1,65 m

Steigerbreedte

0,75 m

Max. stijgerhoogte

7,2 m

Platformlengte

1,52 m

Platformbreedte

0,61 m

Toepassingsgebied

Binnen, Buitenshuis

Draagvermogen

240 kg

Draagklasse steigers

3

Max. aantal personen

2

Montagevariant

3T

Max. hoogte van de standaard

6,2 m

Max. werkhoogte

8,2 m

Gewicht

160,4 kg

Transportafmetingen

1,65 x 0,75 x 2,10 m

EN-Norm

1004

Inclusief Mobile scaffolding Tower Plus:
Platform for Tower/Tower Plus
3 x
Platform for Tower/Tower Plus

PLTFORM-(F.SCFLD-TOWERPLUS)

Hoeveelheid: 3 x
Mounting frame for Tower/Tower Plus
14 x
Mounting frame for Tower/Tower Plus

MNTFRM-(F.ROLLSCFLD-TOWER)

Hoeveelheid: 14 x
Guardrail frame for Tower/Tower Plus
10 x
Guardrail frame for Tower/Tower Plus

RLFRM-(F.SCFLD-TOWER)

Hoeveelheid: 10 x
1 x
Board wreath for Tower/Tower Plus

BRDWREATH-(F.SCFLD-TOWER/TOWERPLUS)

Hoeveelheid: 1 x
Triangular cantilever for Tower/Tower Plus
4 x
Triangular cantilever for Tower/Tower Plus

CNTLVR-(F.SCFLD-TOWER-PLUS)-TRI

Hoeveelheid: 4 x
4 x
Swivel castor with spindle for Tower/Tower Plus

SWIVCSTR-(F.SCFLD-TOWER)-W.SPNDL

Hoeveelheid: 4 x