Mobile scaffolding Tower PROTECT 180/60
Mobile scaffolding Tower PROTECT 180/60
Art.-nr. 0962940828
EAN 4065746729314
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Aluminium |
Materiaal platform | Hout |
Materiaal schoprand | Hout |
Uitvoering van de wielen | Zwenkwiel, In hoogte verstelbaar (300 mm), Met rem |
Steiger lengte | 1,96 m |
Steigerbreedte | 0,74 m |
Max. stijgerhoogte | 9,44 m |
Platformlengte | 1,80 m |
Platformbreedte | 0,60 m |
Platformhoogte max. | 8,2 m |
Toepassingsgebied | Binnen, Buitenshuis |
Draagvermogen | 250 kg |
Draagklasse steigers | 3 |
Max. aantal personen | 2 |
Montagevariant | Bescherming aan de voorkant |
Max. hoogte van de standaard | 8,2 m |
Max. werkhoogte | 10,2 m |
Gewicht | 256,8 kg |
Transportafmetingen | 300 x 90 x 135 cm |
EN-Norm | 1004 |
Suitable for eaves height min./max. | 7,83-8,57 m |
MNTFRM-60-4RUNG
MNTFRM-60-7RUNG
RLFRM-PROTECT180
HORIZONTALE-SCHOOR-180CM
KANTPLANKMONTAGE-180/60
CSTR-D200MM
TRIOUTRIG-B