Mobile scaffolding Tower PROTECT 180/120
Mobile scaffolding Tower PROTECT 180/120
Art. N° 0962940806
EAN 4065746729222
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Matière de la plateforme | Bois |
Matière de la planche d'arrêt | Bois |
Type de roues | Roue pivotante, Height adjustable (300 mm), Avec frein |
Longueur échafaudage | 1,96 m |
Largeur d'échafaudage | 1,34 m |
Hauteur max. de l'échafaudage | 7,44 m |
Longueur de plateforme | 1,80 m |
Largeur de plateforme | 1,20 m |
Hauteur max. de plateforme | 6,2 m |
Type d'application | Intérieur, A l'air libre |
Capacité de charge | 250 kg |
Classe de charge, échafaudage | 3 |
Nombre de personnes max. | 2 |
Option de montage | Protection latérale de pointe |
Hauteur debout max. | 6,2 m |
Hauteur de travail max. | 8,2 m |
Poids | 251,8 kg |
Dimension de transport | 300 x 140 x 100 cm |
Norme EN | 1004 |
Suitable for eaves height min./max. | 5,87-6,61 m |
MNTFRM-120-4RUNG
MNTFRM-120-7RUNG
PLATFORM-180CM
RLFRM-PROTECT180
HORIZSTRUT-180CM
BRDWREATH-180/120
CSTR-D200MM
TRIOUTRIG-B