Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Mobile Podestleiter Teleskopleiter PIR

Aluminium-Teleskop-Podestleiter PIR
PODLEI-ALU-PIR-(6-9STUF)-4,3M

Art.-Nr. 0962975092

EAN 4065746408813

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mobile Podestleiter Teleskopleiter PIR

Art.-Nr. 0962975092
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
Die Teleskop-Podestleiter sorgt mit der Anpassung an die erforderliche Höhe für den Einsatz auf Treppen für einen sicheren Arbeitsplatz.
  • Aluminium.

  • Abmessungen der rutschhemmenden Plattform: 400 x 500 mm.

  • Fußstopper aus Aluminium, Höhe 100 mm

  • Geräumige Werkzeugablage oben mit speziellen Fächern und zwei integrierten Haken

  • Untere Ablage mit Ablagefächern Kann einen Behälter bis max. 15 l und 25 kg halten (Stahl oder Kunststoff).

  • Umfassender Bedienerschutz durch patentierten Scherenmechanismus mit Schließautomatik

  • Schnelle und einfache Höhenverstellung dank patentiertem Teleskopsystem mit nur einem Steuerungspunkt

  • Die Stabilisatoren können millimetergenau eingestellt werden. Reibbeläge zum superschnellen Öffnen und Schließen. Sie lassen sich für den Transport oder die Arbeit in beengten Räumen vollständig entlang der Stützen zusammenklappen.

  • Die Räder haben einen Durchmesser von 200 mm und werden in Arbeitssituationen nicht belastet.

  • Tragegriffe

  • Maximale Traglast: 150 kg.

  • Verstellbares Podest garantiert immer die richtige Höheneinstellung.

  • Auf Treppen einsetzbar.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Arbeitshöhe

4,3 m

Traglast

150 kg

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

38900,000 g

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille S500

SHTZBRIL-S500-KLAR

Leichte Brille mit guter Passform und grundlegenden technischen Schutzeigenschaften
Höhenarbeitshelm

SHTZHELM-HOEHENARBEIT-EN397/EN12492

Universell einsetzbarer Multifunktionshelm für Höhenarbeiten und Anwendungen in Industrie und Handwerk
x 1 St.
Schutzhandschuh TIGERFLEX Plus Ecoline

SHTZHNDSHH-(TIGERFLEX PLUS ECOLINE)-GR9

Vielseitig einsetzbarer Arbeitshandschuh im original TIGERFLEX-Design. Trägergewebe aus 88% recycelten PET-Flaschen
x 6 St.